Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro8 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- ColorVerde
- Color del discoVerde
- Número de granoM250
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de stock del fabricante60650012507
- Número de Upc del fabricante00051144813001
- Tipo de montajeAdhesivo/PSA
- UPC_NO00051144813001
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
- El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
- Disponible en tres patrones de puntos que se adaptan a las necesidades únicas de cada proyecto
- Refuerzo de PSA para una fácil fijación de la herramienta
- El respaldo se puede ejecutar con refrigerante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.