Motion
81304 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE 6008J  8" X NH M20 PAT DE MICRÓFONO 18

3M
81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela PSA de diamante flexible 6008J, M20, Patrón 18, Blanco, 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #02717162
No. Fabricante 81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela PSA de diamante flexible 6008J, M20, Patrón 18, Blanco, 8 pulg. x NH, Die 800L, 1 por caja
Artículo MI #02717162
No. Fabricante 81304 FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J 8"XNH M20 MIC PAT 18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Número de grano
    M20
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650012549
  • Número de Upc del fabricante
    00051144813049
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144813049

Descripción general

Descripción del fabricante
81304 DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
  • El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
  • Disponible en tres patrones de puntos que se adaptan a las necesidades únicas de cada proyecto
  • Refuerzo de PSA para una fácil fijación de la herramienta
  • El respaldo se puede ejecutar con refrigerante