Motion
82189 ALMOHADILLA DE DISCO STIKIT 5"X3/4"5/8-11 INTERNA

3M
82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL

Almohadilla de soporte de disco Stikit- 5 pulg. de diámetro de la almohadilla, 5/8-11 pulg. de tamaño de rosca
Artículo MI #02717228
No. Fabricante 82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL

Almohadilla de soporte de disco Stikit- 5 pulg. de diámetro de la almohadilla, 5/8-11 pulg. de tamaño de rosca
Artículo MI #02717228
No. Fabricante 82189 STIKIT DISC PAD 5"X3/4"5/8-11 INTERNAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Espuma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60980015741
  • Número de Upc del fabricante
    00051144821891
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144821891

Descripción general

Descripción del fabricante
82189 ALMOHADILLA DE DISCO STIKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno