Motion
83267 RUEDA DE ALETA TIPO 84 747D  3"X1"X1/4-20 EXT 80 X PESO

3M
83267 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 3"X1"X1/4-20 EXT 80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T84, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 EXT, 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717299
No. Fabricante 83267 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 3"X1"X1/4-20 EXT 80 X-WEIGHT
Precio32.22 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83267 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 3"X1"X1/4-20 EXT 80 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 747D, T84, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4-20 EXT, 80 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717299
No. Fabricante 83267 FLAP WHEEL TYPE 84 747D 3"X1"X1/4-20 EXT 80 X-WEIGHT
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
Precio32.22 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 83267 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 0.25 lb, ideal para el esmerilado agresivo, la mezcla y el acabado en metales duros.
  • Número de stock del fabricante
    60440262271
  • Número de Upc del fabricante
    00051144832675
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    00051144832675

Descripción general

Descripción del fabricante
83267 RUEDA DE SOLAPA TIPO 84 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
  • El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
  • Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno