Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano60
- Descripción largaLa 83269 es una rueda de aletas construida con material abrasivo cerámico y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 3 pulg., ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 0.279 lb, adecuada para molienda y mezclado de alta resistencia.
- Número de stock del fabricante60440262248
- Número de Upc del fabricante00051144832699
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO00051144832699
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento
- El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
- La unión de resina resiste el deterioro térmico y químico para una vida útil prolongada de las ruedas
- El diseño de solapa abrasiva proporciona un corte suave y liso en superficies redondeadas o irregulares
- Incluye un rectificador para proporcionar un funcionamiento más frío sobre acero inoxidable y otros metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.