Motion
84381 DISCO DE TELA DE QRS DE DIAMANTE FLEXIBLE 6002J  1-1/2" X NH M250 PAT DE MICRÓFONO 21

3M
84381 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M250 MIC PAT 21

3M™ Disco de tela flexible QRS de diamante 6002J, M250, Patrón 21, Verde, 1-1/2 pulg. x NH, Bote 150S, 10 por caja
Artículo MI #02717350
No. Fabricante 84381 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M250 MIC PAT 21
Precio30.71 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84381 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M250 MIC PAT 21

3M™ Disco de tela flexible QRS de diamante 6002J, M250, Patrón 21, Verde, 1-1/2 pulg. x NH, Bote 150S, 10 por caja
Artículo MI #02717350
No. Fabricante 84381 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 1-1/2"XNH M250 MIC PAT 21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.71 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    M250
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650022779
  • Número de Upc del fabricante
    00051144843817
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144843817

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE TELA DE 84381 QRS DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante proporciona un corte agresivo y arañazos consistentes en materiales difíciles de amolar como piedra, vidrio, cerámica, carburos y compuestos
  • El patrón mineral de puntos abiertos permite que escapen las virutas y los residuos, lo que ayuda a evitar la carga
  • Anclajes metálicos con diamante con calificación micron
  • Fijación de liberación rápida
  • El soporte flexible responde a los bordes y contornos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos