Motion
DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE 84398 ROLOC 6234J 1" X NH M250 MICRÓFONO

3M
84398 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M250 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M250, TR, Verde, 1 pulg., Die R100N, 10 por caja
Artículo MI #02717359
No. Fabricante 84398 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M250 MIC
Precio25.07 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84398 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M250 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M250, TR, Verde, 1 pulg., Die R100N, 10 por caja
Artículo MI #02717359
No. Fabricante 84398 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M250 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.07 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    M250
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650023728
  • Número de Upc del fabricante
    00051144843985
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144843985

Descripción general

Descripción del fabricante
84398 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte agresivo para materiales difíciles de rectificar
  • El patrón abrasivo de puntos abiertos desaconseja la carga
  • La construcción abrasiva proporciona durabilidad y larga vida útil, permite la adaptación a los contornos
  • Los discos Roloc™ de cambio rápido con y sin giro facilitan los cambios de calidad y minimizan el tiempo de inactividad