Motion
DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE 84399 ROLOC 6234J 1" X NH M125 MICRÓFONO

3M
84399 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M125 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M125 , peso J, TR, negro, 1 pulg., troquel R100N, 10 por caja
Artículo MI #02717360
No. Fabricante 84399 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M125 MIC
Precio22.52 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84399 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M125 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M125 , peso J, TR, negro, 1 pulg., troquel R100N, 10 por caja
Artículo MI #02717360
No. Fabricante 84399 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1"XNH M125 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.52 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YY
  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    M125
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650023736
  • Número de Upc del fabricante
    00051144843992
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Serie
    6234J
  • UPC_NO
    00051144843992

Descripción general

Descripción del fabricante
84399 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte agresivo para materiales difíciles de rectificar
  • El patrón abrasivo de puntos abiertos desaconseja la carga
  • La construcción abrasiva proporciona durabilidad y larga vida útil, permite la adaptación a los contornos
  • Los discos Roloc™ de cambio rápido con y sin giro facilitan los cambios de calidad y minimizan el tiempo de inactividad