Motion
84489 CORREA DE TELA 747D  3-1/2"X15-1/2"80 PESO X SKIVED+E1883

3M
84489 CLOTH BELT 747D 3-1/2"X15-1/2"80 X-WEIGHT SKIVED+E1883

3M™ Cinturón de tela 747D, 80 de peso X, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717366
No. Fabricante 84489 CLOTH BELT 747D 3-1/2"X15-1/2"80 X-WEIGHT SKIVED+E1883
Precio23.06 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84489 CLOTH BELT 747D 3-1/2"X15-1/2"80 X-WEIGHT SKIVED+E1883

3M™ Cinturón de tela 747D, 80 de peso X, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717366
No. Fabricante 84489 CLOTH BELT 747D 3-1/2"X15-1/2"80 X-WEIGHT SKIVED+E1883
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
Precio23.06 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60410003820
  • Número de Upc del fabricante
    00051144844890
  • UPC_NO
    00051144844890

Descripción general

Descripción del fabricante
84489 CINTURÓN DE ROPA 747D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente correa para lijar a carrera en muchos metales, incluido el acero inoxidable
  • El soporte antifricción ayuda a que el abrasivo funcione sin problemas
  • El soporte de algodón de peso X soporta el lijado y el molido agresivos
  • La ayuda de rectificado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado
  • Ofrece acabados excepcionales en una variedad de sustratos metálicos
  • La mezcla de óxido de aluminio cerámico ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mejor rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos