Motion
84897 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 210U  5" X NH P220 PESO A

3M
84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT

3M™ rollo de papel Stikit 210U, 5 pulg. x NH P220 Peso A, 250 discos por rollo 4 rollos por caja
Artículo MI #02717373
No. Fabricante 84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT

3M™ rollo de papel Stikit 210U, 5 pulg. x NH P220 Peso A, 250 discos por rollo 4 rollos por caja
Artículo MI #02717373
No. Fabricante 84897 STIKIT PAPER DISC ROLL 210U 5"XNH P220 A-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P220
  • Cantidad del paquete del fabricante
    250
  • Número de stock del fabricante
    60010017675
  • Número de Upc del fabricante
    00051144848973
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051144848973

Descripción general

Descripción del fabricante
84897 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 210U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para lijado y acabado ligeros
  • 3M™ El soporte adhesivo Stikit l proporciona una fácil aplicación y retirada
  • Cómoda forma de rollo de disco que no requiere quitar los revestimientos, lo que aumenta la productividad
  • La construcción de capa abierta minimiza el polvo en el abrasivo y la pieza de trabajo para aumentar la productividad