Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Longitud de la correa75 pulg.
- Ancho de la correa37 pulg.
- Longitud total75 pulg.
- Ancho general37 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio cerámico
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoPaño
- ColorNaranja
- GradoMedio
- Número de granoP120
- Número de stock del fabricante60510022332
- Número de Upc del fabricante00051144849475
- UPC_NO00051144849475
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
- Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
- El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
- Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
- La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.