Motion
ALMOHADILLA DE PULIDO DE PUNTO FINO 85078  3" 15/16" DE ALTURA

3M
85078 FINESSE-IT KNIT BUFFING PAD 3" 15/16"PILE HEIGHT

3M™ Almohadilla de pulido de punto Finesse-it, 85078, 3 en 15/16 pulg. Altura de la pila, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717382
No. Fabricante 85078 FINESSE-IT KNIT BUFFING PAD 3" 15/16"PILE HEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85078 FINESSE-IT KNIT BUFFING PAD 3" 15/16"PILE HEIGHT

3M™ Almohadilla de pulido de punto Finesse-it, 85078, 3 en 15/16 pulg. Altura de la pila, 10 por interior, 50 por caja
Artículo MI #02717382
No. Fabricante 85078 FINESSE-IT KNIT BUFFING PAD 3" 15/16"PILE HEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Altura del pilote
    15/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    60980026482
  • Número de Upc del fabricante
    00051144850785
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Material de la almohadilla
    Lana
  • UPC_NO
    00051144850785

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE PULIDO DE PUNTO FINO 85078 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una superficie suave y lisa para aplicar productos de acabado 3M™ Finesse-it-it
  • Las fibras de lana distribuyen el material de manera uniforme y uniforme
  • La siesta de lana se adapta a los contornos para un acabado uniforme
  • ​3M™ El sistema de fijación Hookit l sujeta la almohadilla de forma segura y permite cambiar rápidamente el disco/almohadilla
  • Las almohadillas se combinan con tampones, herramientas orbitales aleatorias y pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado