Motion
85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT

3M
85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT

3M™ Almohadilla 85083 Finesse-it Knit II, 5-1/4 pulg. 15/16 pulg. Altura de la columna, 10 por caja interior 50
Artículo MI #02717384
No. Fabricante 85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT

3M™ Almohadilla 85083 Finesse-it Knit II, 5-1/4 pulg. 15/16 pulg. Altura de la columna, 10 por caja interior 50
Artículo MI #02717384
No. Fabricante 85083 FINESSE-IT KNIT II BUFFING PAD 5-1/4"15/16"PILE HEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5.25 pulg.
  • Altura del pilote
    15/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    60980027704
  • Número de Upc del fabricante
    00051144850839
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Material de la almohadilla
    Lana
  • UPC_NO
    00051144850839

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE PULIDO II DE PUNTO FINO 85083
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una superficie suave y lisa para aplicar productos de acabado 3M™ Finesse-it-it
  • Las fibras de lana distribuyen el material de manera uniforme y uniforme
  • El prelavado reduce las fibras sueltas para un funcionamiento limpio
  • 3M™ El sistema de fijación Hookit l sujeta la almohadilla de forma segura y permite cambiar rápidamente el disco/almohadilla
  • Las almohadillas se combinan con tampones, herramientas orbitales aleatorias y pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado