Motion
85096 ALMOHADILLA DE DISCO HOOKIT 5"X5/8"5/8-11 INTERNA

3M
85096 HOOKIT DISC PAD 5"X5/8"5/8-11 INTERNAL

3M™ Almohadilla de disco Hookit 85096, 5 in x 5/8 in 5/8-11 Interna, 5 por caja
Artículo MI #02717390
No. Fabricante 85096 HOOKIT DISC PAD 5"X5/8"5/8-11 INTERNAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85096 HOOKIT DISC PAD 5"X5/8"5/8-11 INTERNAL

3M™ Almohadilla de disco Hookit 85096, 5 in x 5/8 in 5/8-11 Interna, 5 por caja
Artículo MI #02717390
No. Fabricante 85096 HOOKIT DISC PAD 5"X5/8"5/8-11 INTERNAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60440241473
  • Número de Upc del fabricante
    00051144850969
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
85096 ALMOHADILLA DE DISCO HOOKIT 5"X5/8"5/8-11
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los ganchos en J sujetan de forma segura un disco Hookit 3M™ o una almohadilla de pulido Finesse-it 3M™
  • Para uso con una lijadora orbital aleatoria, una lijadora giratoria o una amoladora en ángulo recto
  • El sistema 3M™ Hookit de fácil extracción y reutilización
  • El borde cónico de 45 grados proporciona cierta flexibilidad para el borde de las plumas y la mezcla