Motion
85240 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J  1-1/2" X NH M74 MICRÓFONO

3M
85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Roloc™ Disco de cambio rápido: 1-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de refuerzo de poliéster, grano M74 , color rojo
Artículo MI #02717409
No. Fabricante 85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC
Precio37.02 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Roloc™ Disco de cambio rápido: 1-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de diamante, material de refuerzo de poliéster, grano M74 , color rojo
Artículo MI #02717409
No. Fabricante 85240 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M74 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.02 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YY
  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de archivo adjunto
    Roll-On/Off de TR
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    M74
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650023082
  • Número de Upc del fabricante
    00051144852406
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144852406

Descripción general

Descripción del fabricante
85240 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno