Motion
85241 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J  1-1/2" X NH M40 MICRÓFONO

3M
85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M40, TR, Amarillo, 1-1/2 pulg., Bote R150S, 10 por caja
Artículo MI #02717410
No. Fabricante 85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC
Precio30.06 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M40, TR, Amarillo, 1-1/2 pulg., Bote R150S, 10 por caja
Artículo MI #02717410
No. Fabricante 85241 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 1-1/2"XNH M40 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.06 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Amarillo
  • Color del disco
    Amarillo
  • Número de grano
    M40
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650023090
  • Número de Upc del fabricante
    00051144852413
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144852413

Descripción general

Descripción del fabricante
85241 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte agresivo para materiales difíciles de rectificar
  • El patrón abrasivo de puntos abiertos desaconseja la carga
  • La construcción abrasiva proporciona durabilidad y larga vida útil, permite la adaptación a los contornos
  • Los discos Roloc™ de cambio rápido con y sin giro facilitan los cambios de calidad y minimizan el tiempo de inactividad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno