Motion
85248 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J  2" X NH M74 MICRÓFONO

3M
85248 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 2"XNH M74 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M74, TR, Rojo, 2 pulg., Die R200P, 10 por caja
Artículo MI #02717415
No. Fabricante 85248 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 2"XNH M74 MIC
Precio51.82 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85248 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 2"XNH M74 MIC

3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M74, TR, Rojo, 2 pulg., Die R200P, 10 por caja
Artículo MI #02717415
No. Fabricante 85248 ROLOC FLEXIBLE DIAMOND DISC 6234J 2"XNH M74 MIC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.82 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YY
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Cierre
    Sí
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Color del disco
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    M74
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60650023165
  • Número de Upc del fabricante
    00051144852482
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Serie
    6234J
  • UPC_NO
    00051144852482

Descripción general

Descripción del fabricante
85248 DISCO DE DIAMANTE FLEXIBLE ROLOC 6234J
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte agresivo para materiales difíciles de rectificar
  • El patrón abrasivo de puntos abiertos desaconseja la carga
  • La construcción abrasiva proporciona durabilidad y larga vida útil, permite la adaptación a los contornos
  • Los discos Roloc™ de cambio rápido con y sin giro facilitan los cambios de calidad y minimizan el tiempo de inactividad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno