Motion
7100253963 3M CINTA DE CUBIERTA SENSIBLE A LA ALTA PRESIÓN DE CIZALLAMIENTO 2668, 97.0 MM, 2.5

3M
7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5

3M™ Cinta adhesiva de cubierta sensible a la presión de corte alto 2668, 97.0 mm, 2.5 mm Exposición al adhesivo, 300 m/rollo, 2/caja
Artículo MI #02717425
No. Fabricante 7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5

3M™ Cinta adhesiva de cubierta sensible a la presión de corte alto 2668, 97.0 mm, 2.5 mm Exposición al adhesivo, 300 m/rollo, 2/caja
Artículo MI #02717425
No. Fabricante 7100253963 3M HIGH SHEAR PRESSURE SENSITIVE COVER TAPE 2668, 97.0 MM, 2.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.309 lb

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60650023298
  • Número de Upc del fabricante
    08887862434998
  • Cantidad mínima del pedido
    2
  • UPC_NO
    08887862434998

Descripción general

Descripción del fabricante
7100253963 3M ALTA PRESIÓN DE CORTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno