Motion
DISCO DE TELA FLEXIBLE DE QRS DE DIAMANTE 86067  6002J  4"X1"M74 PAT 18

3M
86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS de diamante flexible 6002J, M74, Patrón 18, Rojo, 4 pulg. x 1 pulg., Bote 400V, 5 por caja
Artículo MI #02717488
No. Fabricante 86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS de diamante flexible 6002J, M74, Patrón 18, Rojo, 4 pulg. x 1 pulg., Bote 400V, 5 por caja
Artículo MI #02717488
No. Fabricante 86067 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 4"X1"M74 MIC PAT 18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Rojo
  • Número de grano
    M74
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    60650025400
  • Número de Upc del fabricante
    00051144860678
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144860678

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE TELA DE 86067 QRS DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante proporciona un corte agresivo y arañazos consistentes en materiales difíciles de amolar como piedra, vidrio, cerámica, carburos y compuestos
  • El patrón mineral de puntos abiertos permite que escapen las virutas y los residuos, lo que ayuda a evitar la carga
  • Anclajes metálicos con diamante con calificación micron
  • Fijación de liberación rápida
  • El soporte flexible responde a los bordes y contornos