Motion
86299 DISCO DE PAPEL HOOKIT DORADO 216U  5" X NH P600 PESO A

3M
86299 HOOKIT GOLD PAPER DISC 216U 5"XNH P600 A-WEIGHT

3M™ Disco de papel Hookit 216U, P600 de peso A, 5 pulg. x NH, troquelado 500X, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02717498
No. Fabricante 86299 HOOKIT GOLD PAPER DISC 216U 5"XNH P600 A-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86299 HOOKIT GOLD PAPER DISC 216U 5"XNH P600 A-WEIGHT

3M™ Disco de papel Hookit 216U, P600 de peso A, 5 pulg. x NH, troquelado 500X, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #02717498
No. Fabricante 86299 HOOKIT GOLD PAPER DISC 216U 5"XNH P600 A-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P600
  • Número de stock del fabricante
    60650028917
  • Número de Upc del fabricante
    00051144862993
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144862993

Descripción general

Descripción del fabricante
86299 DISCO DE PAPEL HOOKIT DORADO 216U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • La capa abierta ayuda a reducir la carga
  • El papel ligero de peso A es adecuado para el acabado
  • El recubrimiento resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar la vida útil del disco y el corte