Motion
86395 DISCO DE PAPEL HOOKIT II 236U  5" X NH P150 PESO C

3M
86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P150C
Artículo MI #02717514
No. Fabricante 86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT

3M™ 236U HOOKII PR RN FC 5 X NH -500X, P150C
Artículo MI #02717514
No. Fabricante 86395 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P150 C-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    P150
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60650029139
  • Número de Upc del fabricante
    00051144863952
  • Tipo de montaje
    Hookit to II
  • UPC_NO
    00051144863952

Descripción general

Descripción del fabricante
86395 DISCO DE PAPEL HOOKIT II 236U 5" X NH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 5 pulgadas, sin orificio
  • Sistema de gancho y bucle
  • Ideal para pintura, madera y metal.
  • Resiste las obstrucciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno