Motion
88801

3M
88801

Rollo de disco de lijado Trizact™ A35 , grano, material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco de 127 mm
Artículo MI #02717573
No. Fabricante 88801
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88801

Rollo de disco de lijado Trizact™ A35 , grano, material abrasivo de óxido de aluminio, diámetro de disco de 127 mm
Artículo MI #02717573
No. Fabricante 88801
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    A35
  • Número de stock del fabricante
    60010021578
  • Número de Upc del fabricante
    00051144888016
  • Número de discos
    100
  • Serie
    Trizact l
  • UPC_NO
    00051144888016

Descripción general

Descripción del fabricante
88801 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE PSA TRIZACT 268XA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con tecnología de microrreplicación 3M para un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente al agua permite que el producto funcione húmedo
  • Codificado por colores por grado para ayudar a reducir el riesgo de error durante secuencias de varios pasos
  • Ideal para pulir y acabar en una variedad de sustratos, desde vidrio hasta acrílico
  • El acoplamiento PSA hace que la conexión a la mano o a la herramienta eléctrica sea rápida y eficiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno