Motion
ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE PSA TRIZACT 88803  268XA  5"X5/8"A5

3M
88803 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A5

Disco de acabado con recubrimiento Trizact™ 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, A5 grano, 5/8 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #02717575
No. Fabricante 88803 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88803 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A5

Disco de acabado con recubrimiento Trizact™ 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, A5 grano, 5/8 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #02717575
No. Fabricante 88803 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Naranja
  • Color del disco
    Naranja
  • Número de grano
    A5
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    60010021594
  • Número de Upc del fabricante
    00051144888030
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144888030

Descripción general

Descripción del fabricante
88803 ROLLO DE DISCO DE PELÍCULA DE PSA TRIZACT 268XA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuenta con tecnología de microrreplicación 3M para un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente al agua permite que el producto funcione húmedo
  • Codificado por colores por grado para ayudar a reducir el riesgo de error durante secuencias de varios pasos
  • Ideal para pulir y acabar en una variedad de sustratos, desde vidrio hasta acrílico
  • El acoplamiento PSA hace que la conexión a la mano o a la herramienta eléctrica sea rápida y eficiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno