Motion
88886 DISCO DE TELA PSA 348D  16" X NH 80 X PESO

3M
88886 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 80 X-WEIGHT

Disco de tela - 16.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color marrón
Artículo MI #02717591
No. Fabricante 88886 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 80 X-WEIGHT
Precio29.35 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88886 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 80 X-WEIGHT

Disco de tela - 16.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 80 , color marrón
Artículo MI #02717591
No. Fabricante 88886 PSA CLOTH DISC 348D 16"XNH 80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.35 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    16 pulg.
  • Diámetro total
    16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Rectificado, desbarbado, lijado, acabado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Marrón
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440202020
  • Número de Upc del fabricante
    00051144888863
  • Aplicación del material
    Dimensionado, lijado intermedio, mezcla, lijado orbital, lijado orbital aleatorio, áreas planas, eliminación de defectos
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00051144888863

Descripción general

Descripción del fabricante
88886 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno