Motion
88892 DISCO DE TELA PSA 348D  15" X NH 60 X PESO

3M
88892 PSA CLOTH DISC 348D 15"XNH 60 X-WEIGHT

Disco de tela - 15.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 60 , color marrón
Artículo MI #02717594
No. Fabricante 88892 PSA CLOTH DISC 348D 15"XNH 60 X-WEIGHT
Precio28.96 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88892 PSA CLOTH DISC 348D 15"XNH 60 X-WEIGHT

Disco de tela - 15.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 60 , color marrón
Artículo MI #02717594
No. Fabricante 88892 PSA CLOTH DISC 348D 15"XNH 60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.96 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    15 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Rectificado, desbarbado, lijado, acabado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440202087
  • Número de Upc del fabricante
    00051144888924
  • Aplicación del material
    Lijado orbital, eliminación de defectos, lijado intermedio, lijado orbital aleatorio, áreas planas, mezclado, dimensionado
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    PSA
  • UPC_NO
    00051144888924

Descripción general

Descripción del fabricante
88892 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno