Motion
96808 RUEDA DE ALETA TIPO 83 244D  1-1/2"X1/2"X1/4"60 PESO X

3M
96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 244D, Tipo 83, 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717604
No. Fabricante 96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT
Precio13.04 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 244D, Tipo 83, 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg. x 1/4 pulg., 60 peso X, 10 por caja
Artículo MI #02717604
No. Fabricante 96808 FLAP WHEEL TYPE 83 244D 1-1/2"X1/2"X1/4"60 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.04 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 96808 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 1-1/2 in, un ancho de rueda de 1/2 in y un peso de 0.06 lb, lo que la hace ideal para el rectificado y desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    60440108516
  • Número de Upc del fabricante
    00051144968084
  • UPC_NO
    00051144968084

Descripción general

Descripción del fabricante
96808 RUEDA DE SOLAPA TIPO 83 244D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de uso general para rectificado, pulido, lijado y acabado
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, dura mucho y termina bien
  • El soporte de tela de algodón de peso X es duradero y maleable para minimizar las grietas y el desgaste
  • Se ofrece en sistemas de montaje Tipo 83 (T83) o Tipo 84 (T84)
  • El abrasivo con soporte de tela resiste el desgarro y soporta los bordes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"