Motion
7100231493

3M
7100231493

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 75.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #02717663
No. Fabricante 7100231493
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231493

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 75.0000 in de longitud, correa de 37.0000 in de ancho
Artículo MI #02717663
No. Fabricante 7100231493
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    75 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 pulg.
  • Longitud total
    75.0000 pulg., 1905 mm
  • Ancho general
    37.0000 pulg., 939.80 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051115666384
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115666384

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231493 3M CINTURÓN DE ROPA 340D, 80
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos