Motion
7010367159 CEPILLO DE ALETAS DE PULIDO Y MEZCLA DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 875205, 12 PULG. X

3M
7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X

Abrasivos estándar tornasoladora HS Flap Brush 875205, 12 in x 1 in x 5 in FB090 23-11 A MED Hard Density, 4 por caja
Artículo MI #02717707
No. Fabricante 7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X

Abrasivos estándar tornasoladora HS Flap Brush 875205, 12 in x 1 in x 5 in FB090 23-11 A MED Hard Density, 4 por caja
Artículo MI #02717707
No. Fabricante 7010367159 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH 875205, 12 IN X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115367496
  • UPC_NO
    00051115367496

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367159 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona acabados decorativos de alto brillo en acero inoxidable, latón y aluminio
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie sin dejar líneas ni perforar la pieza de trabajo
  • La durabilidad de alta resistencia es resistente a los desgarros y soporta piezas de forma irregular
  • El diseño de red abierta resiste la carga y elimina la contaminación metálica de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"