Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total2 pulg.
- Ancho general0.75 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 7010367105 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882120, 821 2 IN X 3/4 IN con abrasivo de óxido de aluminio es una rueda unificada serie 821 con número de pieza 882120 que mide 2 pulgadas de diámetro por 3/4 pulgadas de grosor, adecuada para acabado de uso general y acondicionamiento de superficies.
- Número de Upc del fabricante00051115356162
- UPC_NO00051115356162
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
- La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
- El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
- La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
- La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.