Motion
608 ZZ 0,3123

PEER Bearing
608 ZZ .3123

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3123 pulg. de D.I., 0.8660 pulg. de D.E., 0.2760 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02717956
No. Fabricante 608 ZZ .3123
Precio28.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
608 ZZ .3123

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3123 pulg. de D.I., 0.8660 pulg. de D.E., 0.2760 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión, C3 de espacio libre interno
Artículo MI #02717956
No. Fabricante 608 ZZ .3123
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
Precio28.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3123 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8660 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2760 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    608-ZZP3123C3V2H2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 608 ZZ .3123 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.3123 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.8660 pulg. de diámetro exterior y 0.2760 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    608 ZZ 0,3123
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106985549

Descripción general

Descripción del fabricante
608-ZZ-3123-C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo