Motion
01980
Scott® Hoja de toallas de papel - 1 capa, 9-2/5 pulgadas de ancho, 12-2/5 pulgadas de longitud de la toalla, color blanco
Artículo MI #02717972
No. Fabricante 01980
Precio3.75 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Hoja de toallas de papel - 1 capa, 9-2/5 pulgadas de ancho, 12-2/5 pulgadas de longitud de la toalla, color blanco
Artículo MI #02717972
No. Fabricante 01980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.75 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la toalla
    12-2/5 pulg.
  • Ancho de la toalla
    9-2/5 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Número de Upc del fabricante
    10036000019800
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA, EcoLogo, FSC
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Pliegue único
  • Normal o patrón
    Simple
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Hojas
  • Número total de toallas
    4375
  • UPC_NO
    10036000019800

Descripción general

Descripción del fabricante
01980 TOALLAS SCOTT SCOTTFOLD M
  • Nuevo tamaño de caja más grande para reducir los residuos de embalaje
  • Cumple los estándares de la EPA con un mínimo del 40 % de fibra reciclada posconsumo y un mínimo total del 50 % de fibra reciclada
  • El reemplazo ideal para los pliegues en C; dispensa de uno en uno
  • Elimina tabulaciones y desgarros, fácil de cargar
  • Color: blanco

También puede gustarle