Motion
98908
Scott® Servilleta de papel - Blanca, 1 capa, 6.500 pulg. de ancho, 8.4 pulg. de largo
Artículo MI #02717982
No. Fabricante 98908
Precio18.37 USD/ct
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Servilleta de papel - Blanca, 1 capa, 6.500 pulg. de ancho, 8.4 pulg. de largo
Artículo MI #02717982
No. Fabricante 98908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.37/ct

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.4 pulg.
  • Peso
    22.00 lb
  • Ancho
    6.500 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Pliegue
    1
  • Número total de servilletas
    5250
  • UPC_NO
    10036000989080

Descripción general

Descripción del fabricante
98908 SERVILLETAS DE MEGACARTUCHOS SCOTT
  • Dispensación individual
  • Carga fácil, alta capacidad
  • Cumple con el estándar de la EPA para un contenido mínimo de residuos posconsumo
  • 80 % contenido de fibra reciclada, 60 % posconsumo
  • Color: blanco

También puede gustarle