Especificaciones
Dimensions
- Tamaño4X-Large
Details
- Detalles adicionalesEspalda elástica
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA30
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
- UPC_NO10036000461074
Descripción general
Descripción del fabricante
46107 MONO BLANCO 4XL 21/CA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad