Motion
45022
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Medio
Artículo MI #02718026
No. Fabricante 45022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Medio
Artículo MI #02718026
No. Fabricante 45022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra desgarros
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A60
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 45022 DENIM AZUL MED 24/CA
  • Tejido de tres capas: las capas exteriores de tejido son de polipropileno hilado, impermeable y resistente a la abrasión, diseñado para un uso prolongado; las capas interiores están fabricadas con una película microporosa transpirable que proporciona resistencia a numerosos líquidos y partículas secas para la protección del usuario, al tiempo que permite que escapen los vapores de calor y sudor para mayor comodidad
  • La parte delantera sin costuras garantiza una mayor protección en las áreas de exposición primarias
  • El diseño patentado de RELFEX de es 7.5 veces menos probable que se RIP que los mínimos de ANSI
  • Proporciona un 12 % más de espacio en el pecho y un 6 % más de longitud del cuerpo para un ajuste más cómodo
  • Ideal para uso en respuesta médica de emergencia, limpieza de escenas de delitos, embalsamamiento/forense, limpieza de tanques, fabricación de fibra de vidrio, manipulación de líquidos y aplicaciones de investigación en animales
  • Cumple las pruebas ASTM F1670/1671 para la penetración de fluidos corporales y patógenos transmitidos por la sangre
  • Color: azul denim
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

También puede gustarle