Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesProtección contra desgarros
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA60
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
Descripción general
- Tejido de tres capas: las capas exteriores de tejido son de polipropileno hilado, impermeable y resistente a la abrasión, diseñado para un uso prolongado; las capas interiores están fabricadas con una película microporosa transpirable que proporciona resistencia a numerosos líquidos y partículas secas para la protección del usuario, al tiempo que permite que escapen los vapores de calor y sudor para mayor comodidad
- La parte delantera sin costuras garantiza una mayor protección en las áreas de exposición primarias
- El diseño patentado de RELFEX de es 7.5 veces menos probable que se RIP que los mínimos de ANSI
- Proporciona un 12 % más de espacio en el pecho y un 6 % más de longitud del cuerpo para un ajuste más cómodo
- Ideal para uso en respuesta médica de emergencia, limpieza de escenas de delitos, embalsamamiento/forense, limpieza de tanques, fabricación de fibra de vidrio, manipulación de líquidos y aplicaciones de investigación en animales
- Cumple las pruebas ASTM F1670/1671 para la penetración de fluidos corporales y patógenos transmitidos por la sangre
- Color: azul denim
- Precio por unidad, vendido por cantidad de caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación