Motion
44322

Ansell
44322

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Medio
Artículo MI #02718038
No. Fabricante 44322
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
44322

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Medio
Artículo MI #02718038
No. Fabricante 44322
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
Precio9.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, INDA 160.1-92, INDA IST 100.2, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A40
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • UPC_NO
    10036000443223

Descripción general

Descripción del fabricante
44322 PELELE BLANCO MED 25/CA
  • Mejor barrera de líquidos, mejor barrera de partículas
  • Cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
  • Cumple con la norma NFPA 99 sobre materiales antiestáticos
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

También puede gustarle