Motion
31820

Trico
31820

31820
Artículo MI #02718099
No. Fabricante 31820
Precio313.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
31820

31820
Artículo MI #02718099
No. Fabricante 31820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio313.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-1/4 pulg.
  • Altura
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del recipiente
    Vidrio
  • Capacidad
    4 oz
  • Material de los componentes
    Aluminio
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de salidas
    1
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Tipo
    Depósito de aire/aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
31820 ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo