Motion
08834164113

Norton Abrasives
08834164113

Almohadilla de soporte de disco: 3 in de diámetro de la almohadilla, 1/4 in de diámetro del mango
Artículo MI #02718387
No. Fabricante 08834164113
Precio28.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834164113

Almohadilla de soporte de disco: 3 in de diámetro de la almohadilla, 1/4 in de diámetro del mango
Artículo MI #02718387
No. Fabricante 08834164113

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro del disco
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Tipo de montaje posterior
    Eje roscado
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    Cambio rápido
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    08834164113

Descripción general

Descripción del fabricante
08834164113 TY2 T/O 3" PORTAMEDICINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo