Motion
08834166287

Norton Abrasives
08834166287

Disco de lijado no tejido - Diámetro del disco de 2 in, Material abrasivo de óxido de aluminio, Material de soporte de nailon, Grano de 50 , Color marrón
Artículo MI #02718399
No. Fabricante 08834166287
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834166287

Disco de lijado no tejido - Diámetro del disco de 2 in, Material abrasivo de óxido de aluminio, Material de soporte de nailon, Grano de 50 , Color marrón
Artículo MI #02718399
No. Fabricante 08834166287

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Tipo de archivo adjunto
    Encendido/apagado del TS
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Cierre
    Sí
  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 2
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    50
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    PowerLock de cambio rápido de tipo II
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    08834166287

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166287 CRS XC PREPARACIÓN PARA SURFEAR POWE DE TY2 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo