Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg., 22 mm
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 NPTF
- Tamaño del extremo 23/8 pulg., 22 mm
- Tipo de tamaño del extremo 2M22 mm
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total28.0
- Profundidad de la rosca13.5
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/8 pulg. x 22 mm macho métrico
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/8–18
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 23/8-18 NPTF, M22X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7045
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación