Motion
F-UC207-104FG1

NTN
F-UC207-104FG1

Rodamiento de inserto de bola - orificio cilíndrico, 1-1/4 in de diámetro interno, servicio estándar, cerradura de tornillo de fijación
Artículo MI #02718717
No. Fabricante F-UC207-104FG1
Precio405.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-UC207-104FG1

Rodamiento de inserto de bola - orificio cilíndrico, 1-1/4 in de diámetro interno, servicio estándar, cerradura de tornillo de fijación
Artículo MI #02718717
No. Fabricante F-UC207-104FG1
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
Su precio$405.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253069966
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • UPC_NO
    4550253069966

Descripción general

Descripción del fabricante
F-UC207-104FG1 BRG