Motion
SPK-24-SS
Ruland SPK-24-SS - Collarín del eje, dos piezas con ranura, orificio 1.5000", ranura 3/8", diámetro exterior 2 3/8", ancho 0.563", acero inoxidable 303
Artículo MI #02718992
No. Fabricante SPK-24-SS
Precio75.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPK-24-SS - Collarín del eje, dos piezas con ranura, orificio 1.5000", ranura 3/8", diámetro exterior 2 3/8", ancho 0.563", acero inoxidable 303
Artículo MI #02718992
No. Fabricante SPK-24-SS
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
Precio75.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.5780 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.917 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    1/4 - 28x3/4
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    SPK-24-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452907811
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SPK-24-SS CON LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good