Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6204-ZZDC4V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6205 ZZ C4 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.
- Número de catálogo del fabricante6205 ZZ C4
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106950851