Motion
ARM11AB2-R17-A

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AB2-R17-A

Regulador de colector compacto - Puerto de salida de 6 mm, codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #02719077
No. Fabricante ARM11AB2-R17-A
Price$33.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AB2-R17-A

Regulador de colector compacto - Puerto de salida de 6 mm, codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #02719077
No. Fabricante ARM11AB2-R17-A
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
Price$33.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    60 g

Details

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de perilla
    Parte delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de puerto de salida
    Codo de 6 mm
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AB2-R17-A
  • Bloque regulador, tipo de suministro común
  • Tipo de tubería de SALIDA: recta y acodada (métrica y pulgadas)
  • Posición de la tubería de SALIDA: inferior, superior
  • Posición del asa: superior, inferior, frontal
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite