Motion
KK2S-04E
ACOPLADOR S
Artículo MI #02719097
No. Fabricante KK2S-04E
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLADOR S
Artículo MI #02719097
No. Fabricante KK2S-04E
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
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    5 mm
  • Peso
    9.1 g

Detalles

  • Aplicación
    Neumático, agua
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Tubo One-Touch de 4 mm - Mamparo
  • Tipo de conexión de manguera
    Tubo de un solo toque - Mamparo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    4 mm
  • Presión de trabajo
    145 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE KK2S-04E S CON UN ACCESORIO TÁCTIL
  • Serie de acopladores S, tipo de uso general
  • Con mecanismo de bloqueo del manguito (excepto KK2)
  • Área efectiva: 3.8 a 82mm²
  • Peso: 6.1 a 87.7g
  • Fluidos: aire y agua

También puede gustarle