Motion
1A16DSB10
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) serie 1A DKO hembra Codo giratorio de alta resistencia 90˚ - Material de acero al carbono, 5/8 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #02719102
No. Fabricante 1A16DSB10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip (Eaton) serie 1A DKO hembra Codo giratorio de alta resistencia 90˚ - Material de acero al carbono, 5/8 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #02719102
No. Fabricante 1A16DSB10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1.000 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.625 pulg.
  • Altura
    2.74 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.42 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.07 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior de la manguera
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    3.94 pulg.
  • Longitud total
    3.94 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    M30X2
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.42 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Detalles adicionales
    Hidráulico de alta, media y baja presión de uso general
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Utilice H277 o H435 cuando existan riesgos de descarga eléctrica
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2661(–12 a –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 a –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M30X2
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1A16DSB10
  • Número de Upc del fabricante
    678146123770
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146123770

Descripción general

Descripción del fabricante
1A16DSB10 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"