Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total19 pulg.
Detalles
- Precisión±4 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialMetal
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pie-lb
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 20 a 150 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)240 a 1800 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 27.2 a 204 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459927392
- Tipo de llaveMicrómetro