Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total10.15 pulg.
Detalles
- Precisión±4 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialMetal
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula1 pulg.
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 2.5 a 16.7 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)30 a 200.4 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 3.4 a 22.7 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459927415
- Tipo de llaveMicrómetro