Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total393.7 mm
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- Forma de la transmisiónCuadrado
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula0.5 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 10 a 80 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)120 a 960 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 13.6 a 108.8 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662459907318
- Tipo de llaveCabezal flexible