Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de rotaciónEn sentido antihorario
- Estilo de mangoAgarre cómodo trilobular
- Controlador o conjunto individualConductor individual
- Par máximo40 pulg.
- Par mínimo4 pulg.
- Estilo de liberaciónEmbrague con leva
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAluminio
- Ajuste de parAjustable
Descripción general
- Los modelos preconfigurados de fábrica se configuran en fábrica según los ajustes de par especificados por los clientes y se suministran con un certificado de calibración
- Especifique el ajuste de par deseado al realizar un pedido
- 4 modelos disponibles
- Agarre cómodo trilobular
- Soporte de punta hexagonal universal de 1/4 pulg. con imán potente
- Embrague limitador del par de torsión de leva
- Cuerpo de aluminio ligero y resistente
- Bloqueo automático en dirección CCW
- Precisión; ± 6% del valor indicado, CW de 20% a 100 % de escala completa
- Cumple o supera ASME B107.300 - 2010